Non retournable

Eur Ohm - Fusible 0,5A aM 10,3x38 sans percuteur - 28195

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752151061

Réf. Sonepar

03437028195

Réf. Fournisseur

28195

Marque

Eur Ohm

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

puissance de coupure:

120 kA

pays de fabrication:

CHINE

Fusible 0,5A aM 10,3x38 sans percuteur