Eur Ohm - Fusible 125A aM 22x58 à percuteur - 28599
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752151863
Réf. Sonepar
03437028599
Réf. Fournisseur
28599
Marque
Eur Ohm
taille:
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
finition du voyant indicateur:
voyant indicateur
puissance de coupure:
120 kA
pays de fabrication:
CHINE


