Eur Ohm - Fusible 16A aM 14x51 sans percuteur - 28216
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752151160
Réf. Sonepar
03437028216
Réf. Fournisseur
28216
Marque
Eur Ohm
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
puissance de coupure:
80 kA
pays de fabrication:
CHINE


