Eur Ohm - Fusible 20A gL/gG 10,3x38 à voyant - 28720
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752152167
Réf. Sonepar
03437028720
Réf. Fournisseur
28720
Marque
Eur Ohm
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
puissance de coupure:
120 kA
pays de fabrication:
CHINE


