Eur Ohm - Fusible 63A gL/gG 22x58 sans percuteur - 29063
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435070901780
Réf. Sonepar
03437029063
Réf. Fournisseur
29063
Marque
Eur Ohm
taille:
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
puissance de coupure:
80 kA
pays de fabrication:
CHINE


