Non retournable

Eur Ohm - Fusible 6A gL/gG 10,3x38 à voyant - 28706

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070966901

Réf. Sonepar

03437028706

Réf. Fournisseur

28706

Marque

Eur Ohm

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

puissance de coupure:

120 kA

pays de fabrication:

CHINE

Fusible 6A gL/gG 10,3x38 à voyant