Eur Ohm - Fusible 80A aM 22x58 sans percuteur - 28480
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435070902862
Réf. Sonepar
03437028480
Réf. Fournisseur
28480
Marque
Eur Ohm
taille:
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
puissance de coupure:
20 kA
pays de fabrication:
CHINE


