Non retournable

Eur Ohm - Fusible 80A gL/gG 22x58 sans percuteur - 29080

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 22x58 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752152679

Réf. Sonepar

03437029080

Réf. Fournisseur

29080

Marque

Eur Ohm

taille:

22x58 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

puissance de coupure:

80 kA

pays de fabrication:

CHINE

Fusible 80A gL/gG 22x58 sans percuteur