Eur Ohm - Fusible 8A gL/gG 14x51 à percuteur - 28908
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752152440
Réf. Sonepar
03437028908
Réf. Fournisseur
28908
Marque
Eur Ohm
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
puissance de coupure:
80 kA
pays de fabrication:
CHINE


