Eur Ohm - Fusible verre 5x20 160mA rap - 29291
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en verre
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435070937734
Réf. Sonepar
03437029291
Réf. Fournisseur
29291
Marque
Eur Ohm
modèle:
fusible en verre
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.16 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
0.035 kA
pays de fabrication:
CHINE


