Non retournable

Eur Ohm - Fusible verre 5x20 6,3A rapide - 29206

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070938274

Réf. Sonepar

03437029206

Réf. Fournisseur

29206

Marque

Eur Ohm

modèle:

fusible en verre

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6.3 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

0.063 kA

pays de fabrication:

CHINE

Fusible verre 5x20 6,3A rapide