Eur Ohm - Gde tête de pieuv d145 pour placo 960° - 52169

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • diamètre - 145 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 59 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752016223

Réf. Sonepar

03437052169

Réf. Fournisseur

52169

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

mur creux

forme:

rond

diamètre:

145 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

59 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

fixation des appareils:

visser

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

145 mm

largeur:

145 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

13...33 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

pays de fabrication:

CHINE

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

32...32 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

6

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

1.5 mm²

fixation au crochet de luminaire:

Oui

application spéciale:

sans

Point de centre grand volume GIGA OCTO Ø145mm pour plaque de platre