Eur Ohm - Interrupteur sectionneur 2x63A - 30009

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752126038

Réf. Sonepar

03437212603

Réf. Fournisseur

30009

Marque

Eur Ohm

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

tension assignée min.:

230 V

avec voyant indicateur:

Non

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Interrupteur sectionneur 2x63A à coupure pleinement visible