Eur Ohm - Jeu 2 pièces association coffret - 19059
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 24 mm
hauteur - 31 mm
profondeur - 9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752129930
Réf. Sonepar
03437212993
Réf. Fournisseur
19059
Marque
Eur Ohm
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
plastique
largeur:
24 mm
hauteur:
31 mm
profondeur:
9 mm
pays de fabrication:
CHINE
Jeu 2 pièces association coffret


