Eur Ohm - Kit access.fix. Lum. + couv DCL Ø120 + piton 60mm + douille - 53003

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Kit access.fix. Lum. + couv DCL Ø120 + piton 60mm + douille

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rond

  • diamètre - 120 mm

  • couleur - blanc

  • pour longueur de boîte/boîtier - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752131940

Réf. Sonepar

03437213194

Réf. Fournisseur

53003

Marque

Eur Ohm

modèle:

couvercle de montage

forme:

rond

diamètre:

120 mm

couleur:

blanc

pour longueur de boîte/boîtier:

50 mm

type de fixation:

autre

profondeur:

42 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Oui

plombable:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Kit accessoire de fixation de luminaire + couvercle DCL Ø120mm pour plaque de platre + piton 60mm + fiche/douille DCL E27