Eur Ohm - Kit Bornier Ph 1x35²+4x16² et Bornier N 1x35²+4x16² - 19040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
matériau - laiton
nombre de bornes de raccordement - 5
section de conducteur max. - 35 mm²
largeur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752129817
Réf. Sonepar
03437212981
Réf. Fournisseur
19040
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
autre
matériau:
laiton
nombre de bornes de raccordement:
5
section de conducteur max.:
35 mm²
largeur:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
16 mm
sans halogène:
Non
avec couverture:
Non
plombable:
Non
température d'utilisation:
-5...40 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
tension nominale:
400 V
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
type de connexion:
borne à vis
pays de fabrication:
CHINE


