Non retournable

Eur Ohm - Lot de 2 bretelles bleu/noir, 16mm², 45cm, avec embouts 18mm - 193802

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Lot de 2 bretelles bleu/noir, 16mm²,  45cm, avec embouts 18mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752146449

Réf. Sonepar

03437214644

Réf. Fournisseur

193802

Marque

Eur Ohm

pays de fabrication:

CHINE

Lot de 2 bretelles bleu/noir, 16mm², 45cm, avec embouts 18mm