nouveau

Eur Ohm - Lot de 2 bretelles bleu/noir, 16mm², 90cm, avec embouts 18mm - 193804

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Lot de 2 bretelles bleu/noir, 16mm²,  90cm, avec embouts 18mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752146500

Réf. Sonepar

03437214650

Réf. Fournisseur

193804

Marque

Eur Ohm

Lot de 2 bretelles bleu/noir, 16mm², 90cm, avec embouts 18mm