Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - Mallette120 Fusible 6x32 rapides - 29352

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 6,3x32 mm

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070925465

Réf. Sonepar

03437029352

Réf. Fournisseur

29352

Marque

Eur Ohm

modèle:

fusible en verre

taille:

6,3x32 mm

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

Mallette de 120 fusible verre de différents calibres 6x32 rapides