Eur Ohm - Mallette360 Fusible 5x20 rapides - 29350

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 5x20 mm

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070910430

Réf. Sonepar

03437029350

Réf. Fournisseur

29350

Marque

Eur Ohm

modèle:

fusible en verre

taille:

5x20 mm

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Mallette de 360 fusibles verre de différents calibres 5x20 rapides