Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - Manchon souple d20mm gris (étiquette unitaire) - 4212200

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de tube nominal - 20 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752070133

Réf. Sonepar

03437207013

Réf. Fournisseur

4212200

Marque

Eur Ohm

pour diamètre de tube nominal:

20 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

modèle:

autre

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

en deux pièces:

Non

avec filetage extérieur:

Non

Manchon souple Ø20mm gris (avec étiquette unitaire)