Eur Ohm - Organic Box AIR'métic Ø67 prof 50 - 52365

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Organic Box AIR'métic Ø67 prof 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - double

  • profondeur intérieure - 49 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752142113

Réf. Sonepar

03437214211

Réf. Fournisseur

52365

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

mur creux

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

modèle:

double

profondeur intérieure:

49 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

144 mm

largeur:

75 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

10...36 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

16/20 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

8...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

16

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

application spéciale:

sans

Organic Box AIR'métic Ø67 prof 50