Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - OXXO Adapt. avec couv. COMETE compos blanc IP55 - 60857

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - cadre apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752056373

Réf. Sonepar

03437205637

Réf. Fournisseur

60857

Marque

Eur Ohm

composition:

cadre apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

forme:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7012

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

22 mm

OXXO Adaptateur blanc pour installation en saillie étanche IP55 de mécanismes de la gamme COMETE