Eur Ohm - OXXO Inter à clef 2 poscompos GRIS IP55 - 60828

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - OXXO Inter à clef 2 poscompos GRIS IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - clé

  • nombre de bascules d'actionnement - 0

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752056168

Réf. Sonepar

03437205616

Réf. Fournisseur

60828

Marque

Eur Ohm

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

clé

nombre de bascules d'actionnement:

0

mode de pose:

autre

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7012

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

autre

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

3 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

63 mm

profondeur d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

OXXO Mécanisme composable d'nterrupteur à clef 2 positions gris étanche IP55