Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - OXXO Voyant rouge compos GRIS IP55 - 60847

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • couleur de la source lumineuse - rouge

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP55

  • tension nominale - 230 V

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752056250

Réf. Sonepar

03437205625

Réf. Fournisseur

60847

Marque

Eur Ohm

composition:

mécanisme complet avec cadre

couleur de la source lumineuse:

rouge

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

230 V

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Non

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

autre

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7012

transparent:

Oui

puissance de la lampe max.:

4 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

OXXO Mécanisme composable de voyant rouge gris étanche IP55