Eur Ohm - PACK 50 appl.DCL+ s.c. d54 - 53032

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752017831

Réf. Sonepar

03437053032

Réf. Fournisseur

53032

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

mur creux

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

50 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

fixation des appareils:

visser

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

67 mm

largeur:

67 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

5...26 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

pays de fabrication:

CHINE

pour diamètre du tube:

16/20 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...20 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

8

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

1.5 mm²

fixation au crochet de luminaire:

Oui

application spéciale:

sans

PACK 50 appl.DCL+ s.c. d54