Non retournable

Eur Ohm - Passe-fil IP55 32mm - 50532

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 32...32 mm

  • diamètre d'alésage - 39 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Non

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752011822

Réf. Sonepar

03437050532

Réf. Fournisseur

50532

Marque

Eur Ohm

pour diamètre de câble jusqu'à:

32...32 mm

diamètre d'alésage:

39 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Non

modèle:

autre

insert pour presse-étoupe:

Non

serre cable:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

pays de fabrication:

CHINE

Passe-fil IP55 32mm