Eur Ohm - Peigne 4P-100A 16 modules - 20923
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 16
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 296 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752142489
Réf. Sonepar
03437214248
Réf. Fournisseur
20923
Marque
Eur Ohm
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
16
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
296 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
pays de fabrication:
CHINE


