Eur Ohm - Peigne de répartition 3P+N-63A 18M avec cache dents 5M - 20922
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 18
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 313 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752142441
Réf. Sonepar
03437214244
Réf. Fournisseur
20922
Marque
Eur Ohm
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
18
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
313 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
14
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
pays de fabrication:
CHINE


