Non retournable

Eur Ohm - Peigne horizontal 1P 63A 18 dents - 20924

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Peigne horizontal 1P 63A 18 dents

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 13

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 225 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752153935

Réf. Sonepar

03437215393

Réf. Fournisseur

20924

Marque

Eur Ohm

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

13

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

225 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

13

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Peigne horizontal 1P 63A 18 dents