Non retournable

Eur Ohm - Peigne horizontal 1P+N 13moØpour connexion rangée disj avec IØH/H 25-40A - 19069

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 2

  • largeur en nombre de modules - 13

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • longueur - 225 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752000635

Réf. Sonepar

03437019069

Réf. Fournisseur

19069

Marque

Eur Ohm

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

2

largeur en nombre de modules:

13

courant permanent nominal (Iu):

40 A

longueur:

225 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

13

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.04 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.04 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Peigne horizontal 1P+N 13modules pour connexion d'une rangéede disjoncteur avec un interrupteur différentiel haut/haut 25-40A