Eur Ohm - Peigne vertical 1P+N 63A pour IØhaut/haut - 19082
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 2
largeur en nombre de modules - 2
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 143 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752069656
Réf. Sonepar
03437204446
Réf. Fournisseur
19082
Marque
Eur Ohm
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
2
largeur en nombre de modules:
2
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
143 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
2
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
250 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
pays de fabrication:
CHINE


