Eur Ohm - Peigne vertical pour 3 rangées, avec 1 bornier 1P+N à chaque rangée - 20920
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
section transversale - 10 mm²
adapté au nombre d'appareils - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752142366
Réf. Sonepar
03437214236
Réf. Fournisseur
20920
Marque
Eur Ohm
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
1
courant permanent nominal (Iu):
63 A
section transversale:
10 mm²
adapté au nombre d'appareils:
3
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
pays de fabrication:
CHINE


