Eur Ohm - Pièce pour sceller coffret - 19045
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 49 mm
hauteur - 22 mm
profondeur - 19 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752129916
Réf. Sonepar
03437212991
Réf. Fournisseur
19045
Marque
Eur Ohm
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
plastique
largeur:
49 mm
hauteur:
22 mm
profondeur:
19 mm
pays de fabrication:
CHINE
Pièce pour sceller coffret


