Eur Ohm - Piton Long. 30 mm - 53046

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre intérieur d'œillet - 21 mm

  • diamètre de tige - 3.8 mm

  • longueur totale - 53 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752018296

Réf. Sonepar

03437053046

Réf. Fournisseur

53046

Marque

Eur Ohm

matériau:

acier

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre intérieur d'œillet:

21 mm

diamètre de tige:

3.8 mm

longueur totale:

53 mm

revêtu de plastique:

Non

longueur de tige:

23 mm

longueur de filetage:

23 mm

pays de fabrication:

CHINE

Piton 30mm , longueur de filetage 30mm