Eur Ohm - Plaque arrière 26 mod - 19077

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 242 mm

  • hauteur - 348 mm

  • profondeur - 2.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752000833

Réf. Sonepar

03437019077

Réf. Fournisseur

19077

Marque

Eur Ohm

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

242 mm

hauteur:

348 mm

profondeur:

2.5 mm

adapté à la largeur de boîtier:

250 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

108 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

blanc

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Plaque arrière 26 mod