Eur Ohm - Plaque arrière 39 mod - 19078
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 242 mm
hauteur - 474 mm
profondeur - 2.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752000864
Réf. Sonepar
03437019078
Réf. Fournisseur
19078
Marque
Eur Ohm
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
242 mm
hauteur:
474 mm
profondeur:
2.5 mm
adapté à la largeur de boîtier:
250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
108 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
blanc
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
pays de fabrication:
CHINE


