Eur Ohm - "Plaque ""silver"" 2 postes" - 61988
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752028844
Réf. Sonepar
03437061988
Réf. Fournisseur
61988
Marque
Eur Ohm
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
argent
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
pays de fabrication:
CHINE
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
153 mm
hauteur:
82 mm
profondeur:
9 mm
largeur d'encastrement:
153 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm


