Eur Ohm - Porte 52 modules 4Rx13M - 19033
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 246 mm
hauteur - 620 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752135818
Réf. Sonepar
03437213581
Réf. Fournisseur
19033
Marque
Eur Ohm
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
246 mm
hauteur:
620 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
pays de fabrication:
CHINE


