Non retournable

Eur Ohm - Porte 72 modules 4Rx18M - 19037

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Porte 72 modules 4Rx18M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Non

  • finition porte pour verrouillage de sectionneur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752135863

Réf. Sonepar

03437213586

Réf. Fournisseur

19037

Marque

Eur Ohm

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP40

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Porte 72 modules 4Rx18M