Eur Ohm - Prise industrielle mobile droite 2P 16A 24V AC IP44 - 66039

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • position horaire des contacts de terre - 12 h

  • couleur caractéristique - violet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752128193

Réf. Sonepar

03437212819

Réf. Fournisseur

66039

Marque

Eur Ohm

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

position horaire des contacts de terre:

12 h

couleur caractéristique:

violet

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

verrouillable:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Prise industrielle mobile droite 2P 16A 24V AC IP44