Eur Ohm - Prise industrielle mobile droite 2P+T 16A 230V AC IP67 - 66040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
couleur caractéristique - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752127233
Réf. Sonepar
03437212723
Réf. Fournisseur
66040
Marque
Eur Ohm
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
verrouillable:
Oui
pays de fabrication:
CHINE


