Eur Ohm - Prise TV-FM-SAT + enj. - 61866

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Prise TV-FM-SAT + enj.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 2 dB

  • nombre de sorties - 3

  • atténuation de passage à 860 MHz - 2 dB

  • modèle - prise étoile / terminale

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752026864

Réf. Sonepar

03437061866

Réf. Fournisseur

61866

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

2 dB

nombre de sorties:

3

atténuation de passage à 860 MHz:

2 dB

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

2 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

ESPRIT Prise TV-FM-SAT blanc