Non retournable

Eur Ohm - Prol.10/16A 3x1.5 10m blc - 63014

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752030397

Réf. Sonepar

03437063014

Réf. Fournisseur

63014

Marque

Eur Ohm

longueur:

10 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

type raccordement 2:

coupleur Euro (CEE 7/16)

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

100...100 °C

tension nominale (Un):

230...230 V

fréquence:

50...50 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

Rallonge 10/16A cable 3x1.5mm² 10m blc