Eur Ohm - Socle de prise industrielle à encastrer à 10° 2P 16A 24V AC IP44 - 66069
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles - 2
position horaire des contacts de terre - 12 h
couleur caractéristique - violet
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752128230
Réf. Sonepar
03437212823
Réf. Fournisseur
66069
Marque
Eur Ohm
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles:
2
position horaire des contacts de terre:
12 h
couleur caractéristique:
violet
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur encastré
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
CHINE


