Eur Ohm - Socle de prise industrielle à encastrer à 10° 2P+T 32A 230V AC IP44 - 66063
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
couleur caractéristique - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752127714
Réf. Sonepar
03437212771
Réf. Fournisseur
66063
Marque
Eur Ohm
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne sans vis
type de construction:
pose du connecteur encastré
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non


