Non retournable

Eur Ohm - Socle de prise industrielle à encastrer à 10° 3P+N+T 16A 400V AC IP44 - 66062

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • couleur caractéristique - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752127677

Réf. Sonepar

03437212767

Réf. Fournisseur

66062

Marque

Eur Ohm

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

type de construction:

pose du connecteur encastré

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Socle de prise industrielle à encastrer à 10° 3P+N+T 16A 400V AC IP44