Eur Ohm - Socle de prise industrielle à encastrer à 10° 3P+N+T 32A 400V AC IP67 - 66075
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
couleur caractéristique - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752128032
Réf. Sonepar
03437212803
Réf. Fournisseur
66075
Marque
Eur Ohm
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne sans vis
type de construction:
pose du connecteur encastré
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
CHINE


