Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - SQUARE chargeur dble USB A 5,5V SILVER - 60429

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 2100 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - argent

  • modèle - autre

  • tension de fonctionnement - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752048613

Réf. Sonepar

03437204861

Réf. Fournisseur

60429

Marque

Eur Ohm

courant de sortie max.:

2100 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

argent

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

230...230 V

fréquence:

50...50 Hz

type de connexion:

borne automatique

numéro RAL:

9006

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

44.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

traitement antibactérien:

Non

SQUARE Chargeur double USB A 5,5V Silver