Eur Ohm - SQUARE inter VR 3 BOUTONS BLC - 60223

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752046244

Réf. Sonepar

03437060223

Réf. Fournisseur

60223

Marque

Eur Ohm

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

interrupteur bipolaire

nombre de pôles:

2

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne automatique

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

pays de fabrication:

CHINE

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

3

nombre de modules (construction modulaire):

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

SQUARE Interrupteur volet roulant 3 positions montée/descente/stop blanc blanc